LUPINE - Otsa-/kypärävalaisin LED - Penta ProSC otsav.1400lm 5700K
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260689656943
Sähkönumero
8772320
Toimittajan tuotenumero
0600X
Tukkuerä
0
3.5Ah Smartcore-akku niskassa
Ladattava otsavalaisin vaativaan työkäyttöön tai vapaa-aikaan niska-akulla.
Leveä lähivalokeila ja kapeampi kaukovalokeila. Varustettu automaattisella kirkkaustunnistimella.
Ominaisuudet:
Valovirta (boost): 1400 lm
Valon kantama: 140 m.
Toiminta-aika: Max. teholla 1:45 h. Lähityöskentelytilassa jopa 625 h.
Värilämpötila: 5700 K (päivänvaloa vastaava).
Latausaika: 1:50 min.
Iskunkestävä: 2 m.
Suojausluokka IP67. Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Kokonaispaino otsapannan kanssa: 180 g. Pelkkä valaisin 60 g.
Rungon materiaali: CNC koneistettu 60621-T6 alumiini.
Akun kapasiteetti: 3500 mAh. Alhaisen varaustilan ennakkovaroitustoiminto. Latausindikaattori.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta sekä valaisimelle että akulle.
Valmistusmaa Saksa.
Toimitukseen sisältyy: Valaisin otsapannalla, 3,5Ah Smartcore akku, Wiesel-Laturi, Lightcase M-säilytyslaatikko, käyttöohjeet.
Ladattava otsavalaisin vaativaan työkäyttöön tai vapaa-aikaan niska-akulla.
Leveä lähivalokeila ja kapeampi kaukovalokeila. Varustettu automaattisella kirkkaustunnistimella.
Ominaisuudet:
Valovirta (boost): 1400 lm
Valon kantama: 140 m.
Toiminta-aika: Max. teholla 1:45 h. Lähityöskentelytilassa jopa 625 h.
Värilämpötila: 5700 K (päivänvaloa vastaava).
Latausaika: 1:50 min.
Iskunkestävä: 2 m.
Suojausluokka IP67. Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Kokonaispaino otsapannan kanssa: 180 g. Pelkkä valaisin 60 g.
Rungon materiaali: CNC koneistettu 60621-T6 alumiini.
Akun kapasiteetti: 3500 mAh. Alhaisen varaustilan ennakkovaroitustoiminto. Latausindikaattori.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta sekä valaisimelle että akulle.
Valmistusmaa Saksa.
Toimitukseen sisältyy: Valaisin otsapannalla, 3,5Ah Smartcore akku, Wiesel-Laturi, Lightcase M-säilytyslaatikko, käyttöohjeet.


