LUPINE - Otsa-/kypärävalaisin LED - Piko All-in-One 1900lm 3,5Ah

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260262593283

Sähkönumero

8772311

Toimittajan tuotenumero

I4500-202

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Materiaali:

alumiini

Pituus:

60 mm

Malli / Tyyppi:

otsalamppu

Akun tyyppi:

muu

Ladattava:

kyllä

Kokonaispaino:

195 g

ANSI-koodi:

muu

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirta:

55...2100 lm

Paloajat: 1900 lm 1:15 h / 1000 lm 2:30 h / 680 lm 4 h / 380 lm 8 h /200 lm 15 h / 60 lm 80 h. Iskunkestävä (2m pudotus). IP68. Valaisintavoi käyttää pyörän ohjaustangossa, otsavalona tai kypäräänkiinnitettynä. Bluetooth kauko-ohjain. Lupine Piko on esimerkki, miten pakataan 1900 lumenin valovirta tikkuaskin kokoiseen pakettiin. Tukeva alumiinikotelo kestää ja toimii myös haastavissa sääolosuhteissa.
Uusi FrontClick-järjestelmä antaa käyttäjälle entistä joustavammat mahdollisuudet hyödyntää valaisintaan. Valaisinosan voi helposti irrottaa kypärästä tai otsapannasta.
FastClick SmartCore akussa on varausilmaisin merkkivaloilla, jotka toimivat myös takavalona. Mukana tulevat kaikki tarvikkeet, joilla valaisinta voi käyttää pyörän ohjaustangossa, otsavalona tai kypärään kiinnitettynä. Mukana myös Bluetooth kauko-ohjain, jonka saa kiinni tankoon tai ranteeseen. Ohjelmoitavissa Lupine Light Control kännykkäsovelluksella.

Tekniset tiedot:
Maksimi valovirta: 1900 lm
Teho: 20 W (max.)
Akkukapasiteetti: 3,5 Ah (24 Wh)
Paloajat:
1900 lm 1:15 h
1000 lm 2:30 h
680 lm 4 h
380 lm 8 h
200 lm 15 h
60 lm 80 h

Valonkantama: max. 210 m
Valovoima:10000 cd
Valokeilan leveys: 22 astetta
Materiaali: alumiini
Paino: 65 g, 3,5 Ah akulla 195 g,
Vesitiiviys: IP68 (2m). Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Iskunkestävyys: pudotuskorkeus 2m
Latausaika: Lupine Wiesel laturilla 3 h.
Käyttölämpötila: -2 5C-+7 0C

Piko All-In-One pakkauksen sisältö:
- Valaisin Piko R
- Bluetooth-kaukosäädin
- Kaukosäätimen kiinnike (vaatii Velcron)
- Peppi V5 kaukosäätimen kiinnike (sopii tangon ympäri)
- 3,5 Ah (24 Wh) SmartCore FastClick Li-ion akku
- Otsapanta FastClick- akku- ja FrontClick valokiinnikkeellä
- Kypärän kiinnikelevy FrontClick valokiinnikkeellä
- FastClick-akkukiinnike esim. pyörän runkoon
- Tarranauha
- Wiesel Laturi
- Manuaali