LUPINE - Otsa-/kypärävalaisintarvike - FastClick Duallock akkupidike
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Eristetty - ei
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260262593016
Sähkönumero
8772301
Toimittajan tuotenumero
I920
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Eristetty:
ei
Leveys:
45 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
23 mm
Kiinnikepakkaus Lupine FastClick otsavalaisinakun kiinnittämiseksikypärän takaosaan. Mahdollistaa akun käyttämisen kypärässä ilmanotsapantaa. Soveltuu myös muihin sovelluksiin akun kiinnittämiseenpaikkoihin missä pinta on loivasti kaareva. Kiinnikepakkaus Lupine FastClick otsavalaisinakun kiinnittämiseksi kypärän takaosaan. Mahdollistaa akun käyttämisen kypärässä ilman otsapantaa. Tarranauhapala kiinnitetään integroidulla kaksipuoleisella teipillä kypärään, ja pidike painetaan siihen kiinni. Asentamisen jälkeen pidike on helposti irrotettavissa kypärästä ja kiinnitettävissä uudelleen. Akku kiinnitetään pidikkeeseen vain painamalla. Suositeltava valinta sekä työkypäriin että sporttikypäriin. Soveltuu myös muihin sovelluksiin akun kiinnittämiseen paikkoihin missä pinta on loivasti kaareva.
Pakkaus sisältää: Akkupidike integroidulla Duallock tarranauhatakapinnalla, 2 x kypärään liimattava Duallock tarranauhapala kaksipuoleisella teipillä (toinen paloista varalle tai toiseen kypärään kiinnittämiseen), puhdistuspyyhe liimaamisen valmisteluun.
Tarrapalan mitat: 45 mm x 37 mm
Akkupidikkeen ulkomitat: Korkeus 50 mm, leveys 45 mm, syvyys 23 mm.
Kokonaispaino 15 g.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Soveltuu seuraaville Lupine akuille:
i884: 2,0 Ah Hardcase FastClick akku
i881: 2,0 Ah SmartCore FastClick akku
i885: 2,2 Ah Hardcase FastClick akku
i835: 3,5 Ah Hardcase FastClick akku
i842: 3,5 Ah SmartCore FastClick akku
Huomioitavaa: Suosittelemme hankkimaan samalla FrontClick pikakiinnikkeen (tuotekoodi i1082) valaisinpäälle. Näitä kahta kiinnikettä käyttämällä onnistuu huomattavan osan Lupine-valaisimista kiinnittäminen kypäriin ilman otsapantaa. <br
Pakkaus sisältää: Akkupidike integroidulla Duallock tarranauhatakapinnalla, 2 x kypärään liimattava Duallock tarranauhapala kaksipuoleisella teipillä (toinen paloista varalle tai toiseen kypärään kiinnittämiseen), puhdistuspyyhe liimaamisen valmisteluun.
Tarrapalan mitat: 45 mm x 37 mm
Akkupidikkeen ulkomitat: Korkeus 50 mm, leveys 45 mm, syvyys 23 mm.
Kokonaispaino 15 g.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Soveltuu seuraaville Lupine akuille:
i884: 2,0 Ah Hardcase FastClick akku
i881: 2,0 Ah SmartCore FastClick akku
i885: 2,2 Ah Hardcase FastClick akku
i835: 3,5 Ah Hardcase FastClick akku
i842: 3,5 Ah SmartCore FastClick akku
Huomioitavaa: Suosittelemme hankkimaan samalla FrontClick pikakiinnikkeen (tuotekoodi i1082) valaisinpäälle. Näitä kahta kiinnikettä käyttämällä onnistuu huomattavan osan Lupine-valaisimista kiinnittäminen kypäriin ilman otsapantaa. <br


