LUPINE - Otsa-/kypärävalaisintarvike - FrontClick Helmet Mount Set
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Eristetty - ei
Leveys - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260262599643
Sähkönumero
8772300
Toimittajan tuotenumero
I1082
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Eristetty:
ei
Leveys:
42 mm
Korkeus:
6 mm
Syvyys:
39 mm
Kiinnikepakkaus Lupine Neo, Piko, Blika ja Alpha valaisimienvalaisinosan kiinnittämiseksi kypärän etuosaan FrontClick pikakiinnikkeellä ilman otsapantaa. Valaisin on helppo ja nopea napsauttaa kiinni kiinnikkeeseen ja siitä irti. Kiinnikepakkaus Lupine Neo, Piko, Blika ja Alpha valaisimien valaisinosan kiinnittämiseksi kypärän etuosaan FrontClick pikakiinnikkeellä ilman otsapantaa. Kiinnikelevy kiinnitetään kypärään toimitukseen sisältyvällä kaksipuoleisella teipillä. Suositeltava valinta kaikenlaisiin työkypäriin ja sporttikypäriin. Valaisin on helppo ja nopea napsauttaa kiinni kiinnikkeeseen ja siitä irti.
Mahdollistaa myös valaisimen sijoittamisen niin ylös että kypärään liitetyn visiirin liikuttaminen onnistuu samanaikaisesti valaisimen ollessa käytössä, ja painopiste kypärässä on ihanteellinen. Kiinnike säilyttää valaisimen valaisukulman säätömahdollisuuden.
Pakkaus sisältää: FrontClick pikakiinnityslevy, 2 x kypärään liimattava tarranauhapala kaksipuoleisella teipillä (toinen paloista varalle myöhempää tarvetta varten), puhdistuspyyhe liimaamisen valmisteluun. Teipin akryyliliima ei vahingoita kypärien muovia.
FrontClick pikakiinnikelevyn mitat: 42 mm x 39 mm x 6 mm
Teippipalan mitat: 40 mm x 37 mm
Kokonaispaino 6 g.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
FrontClick levyyn voidaan kiinnittää esim.
i1017: Neo-Piko FrontClick Mount. HUOM! Neo valaisimiin tulee aina hankkia erikseen tämä FrontClick kiinnikevarsi, jotta valaisin voidaan liittää kypärälevyyn. Piko-valaisimissa tämä on vakiovarusteena.
i1018: Blika FrontClick Mount. Blika-valaisimissa tämä on vakiovarusteena.
i491: Alpha Helmet Holder Arm kiinnitysvarsi
Lupine FrontClick Helmet Mount i1082 on suositeltava valinta Petzl Vertex ja Strato työkypäriin esim. Petzl Vizir (tuotekoodit A015AA00 ja A15A) kanssa käytettäväksi silloin kun halutaan samaan aikaan nostaa visiiriä ylös ja alas ja käyttää kypärävalaisinta.
Mahdollistaa myös valaisimen sijoittamisen niin ylös että kypärään liitetyn visiirin liikuttaminen onnistuu samanaikaisesti valaisimen ollessa käytössä, ja painopiste kypärässä on ihanteellinen. Kiinnike säilyttää valaisimen valaisukulman säätömahdollisuuden.
Pakkaus sisältää: FrontClick pikakiinnityslevy, 2 x kypärään liimattava tarranauhapala kaksipuoleisella teipillä (toinen paloista varalle myöhempää tarvetta varten), puhdistuspyyhe liimaamisen valmisteluun. Teipin akryyliliima ei vahingoita kypärien muovia.
FrontClick pikakiinnikelevyn mitat: 42 mm x 39 mm x 6 mm
Teippipalan mitat: 40 mm x 37 mm
Kokonaispaino 6 g.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
FrontClick levyyn voidaan kiinnittää esim.
i1017: Neo-Piko FrontClick Mount. HUOM! Neo valaisimiin tulee aina hankkia erikseen tämä FrontClick kiinnikevarsi, jotta valaisin voidaan liittää kypärälevyyn. Piko-valaisimissa tämä on vakiovarusteena.
i1018: Blika FrontClick Mount. Blika-valaisimissa tämä on vakiovarusteena.
i491: Alpha Helmet Holder Arm kiinnitysvarsi
Lupine FrontClick Helmet Mount i1082 on suositeltava valinta Petzl Vertex ja Strato työkypäriin esim. Petzl Vizir (tuotekoodit A015AA00 ja A15A) kanssa käytettäväksi silloin kun halutaan samaan aikaan nostaa visiiriä ylös ja alas ja käyttää kypärävalaisinta.


