LUXOMAT - Asennustarvike - BL2 pinta-asennussarja IP23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - suojakansi
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529932566
Sähkönumero
2603319
Toimittajan tuotenumero
93256
Tukkuerä
1
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
suojakansi
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
BL2 pinta-asennussarja IP23
Tunnistimen BL2-FP snro: 2603315 pinta-asennussarja.
Tunnistimen BL2-FP snro: 2603315 pinta-asennussarja.


