LUXOMAT - Asennustarvike - PD4N-1C kehys MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529937387
Sähkönumero
2603407
Toimittajan tuotenumero
93738
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Luxomat PD4N-1C kehys musta matta RAL9005
Musta matta (RAL9005) värinen linssikehys PD4N-1C-tunnistimille:
Musta matta (RAL9005) värinen linssikehys PD4N-1C-tunnistimille:
- PD4N-1C-AP 2603370
- PD4N-1C-FP 2603376
- PD4N-1C-EN 3515463 (35-sähkönumero arkistoitu)


