LUXOMAT - Asennustarvike - Pinta-as.kotelo IP54 PD2N H

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529934546

Sähkönumero

2603351

Toimittajan tuotenumero

93454

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

pinta-asennettava läsnäoloilmaisin

Väri:

valkoinen

Luxomat pinta-asennuskotelo IP54 PD2N DALI Compact gen 2

IP54 pinta-asennuskotelo PD4N DALI Compact gen 2 -tunnistimille.
Sopii mm. tunnistimille:
  • PD2N-M-DACO DALI-2 2603343
  • PD2N-M-DACO-1C DALI-2 2603346

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan