LUXOMAT - Idoor harm.valk - Luxomat PEITELEVY IP20

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - peitelevy

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529926312

Sähkönumero

2603394

Toimittajan tuotenumero

92631

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

peitelevy

Leveys:

86 mm

Korkeus:

86 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Merkintä/ilmaisu:

muu

RAL-numero (vastaava):

9016

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Peitelevy Luxomat Indoor 180 tunnistimiin

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan