LUXOMAT - Idoor kerman valk - Luxomat PEITELEVY IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - peitelevy
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529926329
Sähkönumero
2603395
Toimittajan tuotenumero
92632
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
peitelevy
Leveys:
86 mm
Korkeus:
86 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Merkintä/ilmaisu:
muu
RAL-numero (vastaava):
1013
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


