LUXOMAT - Idoor puht.valk - Luxomat PEITELEVY IP20

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - peitelevy

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529926305

Sähkönumero

2603393

Toimittajan tuotenumero

92630

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

peitelevy

Käyttötilan indikointi:

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Pintamateriaali:

kiiltävä

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Peitelevy Luxomat Indoor 180 tunnistimiin

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan