LUXOMAT - Kauko-ohjain - IR-PD-DALI-E kaukosäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 9 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921225
Sähkönumero
2603244
Toimittajan tuotenumero
92122
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
9 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Luxomat kauko-ohjain PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI/DSIja PD9-M-DALI/DSI läsnäolotunnistimille. Kaukosäätimen avulla kaikkiasetukset voidaan ohjelmoida maasta käsin ilman tikkaita.
Tuotekuvaus
Luxomat kauko-ohjain PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI/DSI ja PD9-M-DALI/DSI läsnäolotunnistimille. Kaukosäätimen avulla kaikki asetukset voidaan ohjelmoida maasta käsin ilman tikkaita. IR-PD-DALI-E kaukosäätimellä voi lisäksi säätää opastusvalon tehokkuutta 10% ja 30% välillä.
Tuotekuvaus
Luxomat kauko-ohjain PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI/DSI ja PD9-M-DALI/DSI läsnäolotunnistimille. Kaukosäätimen avulla kaikki asetukset voidaan ohjelmoida maasta käsin ilman tikkaita. IR-PD-DALI-E kaukosäätimellä voi lisäksi säätää opastusvalon tehokkuutta 10% ja 30% välillä.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


