LUXOMAT - Kauko-ohjain - Luxomat IR-PD-DALI-1C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 9 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921164
Sähkönumero
2603217
Toimittajan tuotenumero
92116
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
9 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kauko-ohjain Luxomat läsnäolotunnistimille PD2-M-DALI/DSI-1C jaPD4-M-DALI/DSI-1C
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


