LUXOMAT - Kaukosäädin - Luxomat IR-PD-2C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 9 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529924752
Sähkönumero
2603221
Toimittajan tuotenumero
92475
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
9 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
IR-PD-2C -kaukosäädin liike- ja läsnäolotunnistimien ohjelmointiin.Kaukosäätimen avulla tunnistimen kaikki asetukset voidaan ohjelmoidamaasta käsin ilman tikkaita. Soveltuu PD1N-M, PD2-M, PD4-M ja PD4-M-C-tunnistimille.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


