LUXOMAT - Kaukosäädin - Luxomat IR-PD3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 8 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921058
Sähkönumero
2603046
Toimittajan tuotenumero
92105
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
8 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Kaukosäädin PD3N-tunnistimille
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


