LUXOMAT - Kaukosäädin - Luxomat IR-RC KAUKOSÄÄDIN

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Syvyys - 9 mm

  • Leveys - 60 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529920006

Sähkönumero

2603352

Toimittajan tuotenumero

92000

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

ohjain

Syvyys:

9 mm

Leveys:

60 mm

Korkeus:

80 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kaukosäädin Luxomat RC-Plus Next tunnistimille



Tekniset tiedot
  • IR-RC -kaukosäädin liiketunnistimien ohjelmointiin. Kaukosäätimen avulla tunnistimen kaikki asetukset voidaan ohjelmoida maasta käsin ilman tikkaita.
  • Soveltuu RC-plus next 130/230/280 -tunnistimille.
  • Monipuoliset ohjelmavaihtoehdot mahdollistavat tunnistimen sovittamisen yksilöllisiin tarpeisiin.
  • Juhlatoiminnolla valaistusta voidaan kytkeä tai sammuttaa 12 tunniksi.
  • Lisäominaisuudet, kuten vallitsevan valoisuuden tallennus tunnistimen muistiin tai 2 s. testitoiminto vain kaukosäätimen avulla.
  • Valaistus voidaan kytkeä päälle ja pois kaukosäätimen avulla. Erillistä kytkintä ei välttämättä tarvita.
  • Toimitetaan käytännöllisellä seinäkiinnikkeellä (mitat noin 63 x 29 x 19 mm)

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan