LUXOMAT - Läsnäolotunnistin DALI - Indoor 180-BMS DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529935406
Sähkönumero
2805138
Toimittajan tuotenumero
93540
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Indoor 180 BMS DALI-2 tunnistin sopii DALI2-järjestelmien käyttöön. Tunnistimessa on PIR-läsnäoloanturi ja valoisuusanturi vakiovalo-ja päivänvalo-ohjausta varten.
Indoor 180 sarjan tunnistimiin löytyy kehyksiä, sekä keskiölevyjä toisiin kalustesarjoihin.
Indoor 180 sopii erityisesti kulkuväylien valvontaan.
Tuotekuvaus
- Matala virrankulutus DALI-väylältä vain 7 mA
- IEC 62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisestikehitetyt DALI-ohjainlaitteet
- Valaistuksen ohjaus DALI-2 mukaisen multimastersovellusohjaimen kanssa
- Käyttösähkö DALI-väylästä
- Kirkkaat merkkiledit laitteiden nopeaa paikantamista varten
- Ohjelmointi, käyttöönotto ja ylläpito järjestelmäintegraattorin laitteistoilla
- Osoitteellistaminen ja käyttäminen IEC62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisesti
- Lähettää tarvittaessa luksiarvon
- Lähettää tarvittaessa tiedon läsnäolosta tai liikkeestä
- Integroitu viiveaika läsnäololle
- Tukee ”Polling”-toimintoa


