LUXOMAT - Läsnäolotunnistin DALI - LC-Mini 120-BMS DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - DALI
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529935413
Sähkönumero
2805144
Toimittajan tuotenumero
93541
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinäkanava
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
DALI
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Kytkentäteho:
0.5 W
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
LC-Mini 120-BMS DALI-2 tunnistin mahdollistaa ulkovalaisimien ohjaamisen DALI-2 järjestlemästä. Tunnistin sopii erityisesti rakennuksen ulkoseinään asennettavaksi.
Tuotekuvaus
- Matala virrankulutus DALI-väylältä vain 7 mA
- IEC 62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisestikehitetyt DALI-ohjainlaitteet
- Valaistuksen ohjaus DALI-2 mukaisen multimastersovellusohjaimen kanssa
- Käyttösähkö DALI-väylästä
- Kirkkaat merkkiledit laitteiden nopeaa paikantamista varten
- Ohjelmointi, käyttöönotto ja ylläpito järjestelmäintegraattorin laitteistoilla
- Osoitteellistaminen ja käyttäminen IEC62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisesti
- Lähettää tarvittaessa luksiarvon
- Lähettää tarvittaessa tiedon läsnäolosta tai liikkeestä
- Integroitu viiveaika läsnäololle
- Tukee ”Polling”-toimintoa


