LUXOMAT - Läsnäolotunnistin DALI - PD11-BMS-FLAT DALI-2

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 9 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007529935420

Sähkönumero

2805130

Toimittajan tuotenumero

93542

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

9 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Korkeus:

48 mm

Upotushalkaisija:

44 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

9 m

Havainnointialueen halkaisija:

9 m

Halkaisija:

52 mm

Upotussyvyys:

48 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Luxomat PD11-BMS-FLAT DALI-2 360 9/2,5m IP20 UKA VAL

PD11-BMS tunnistin sopii DALI2-järjestelmien käyttöön. Tunnistimessa on PIR-läsnäoloanturi ja valoisuusanturi vakiovalo-ja päivänvalo-ohjausta varten.

Tuotekuvaus Matala virrankulutus DALI-väylältä vain 7 mA IEC 62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisestikehitetyt DALI-ohjainlaitteet Valaistuksen ohjaus DALI-2 mukaisen multimastersovellusohjaimen kanssa Käyttösähkö DALI-väylästä Kirkkaat merkkiledit laitteiden nopeaa paikantamista varten Ohjelmointi, käyttöönotto ja ylläpito järjestelmäintegraattorin laitteistoilla Osoitteellistaminen ja käyttäminen IEC62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisesti Lähettää tarvittaessa luksiarvon Lähettää tarvittaessa tiedon läsnäolosta tai liikkeestä Integroitu viiveaika läsnäololle Tukee ”Polling”-toimintoa