LUXOMAT - Läsnäolotunnistin DALI - PD4-BMS-GH-AP DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529935451
Sähkönumero
2805137
Toimittajan tuotenumero
93545
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
30 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
125 mm
Korkeus:
76 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
14 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
19 m
Halkaisija:
100 mm
PD4-BMS-GH DALI-2 tunnistin sopii DALI2-järjestelmien käyttöön. Tunnistimessa on PIR-läsnäoloanturi ja säädettävä valoisuusanturi vakiovalo-ja päivänvalo-ohjausta varten eri asennuskorkeuksiin.
Tuotekuvaus
- Matala virrankulutus DALI-väylältä vain 7 mA
- IEC 62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisestikehitetyt DALI-ohjainlaitteet
- Valaistuksen ohjaus DALI-2 mukaisen multimastersovellusohjaimen kanssa
- Käyttösähkö DALI-väylästä
- Kirkkaat merkkiledit laitteiden nopeaa paikantamista varten
- Linssin ulkopuoleinen teleskooppinen valoisuusanturi tarkkaan vakiovalosäätöön
- Ohjelmointi, käyttöönotto ja ylläpito järjestelmäintegraattorin laitteistoilla
- Osoitteellistaminen ja käyttäminen IEC62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisesti
- Lähettää tarvittaessa luksiarvon
- Lähettää tarvittaessa tiedon läsnäolosta tai liikkeestä
- Integroitu viiveaika läsnäololle
- Tukee ”Polling”-toimintoa


