LUXOMAT - Läsnäolotunnistin - Luxomat INDOOR 180-M

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...180 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529926619

Sähkönumero

2603390

Toimittajan tuotenumero

92661

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Jännitetyyppi:

AC/DC

HVAC-ohjaus:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Kaukokäyttö:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Ohjausvirta:

5 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Luxomat läsnäolotunnistin seinäasennukseen. 180 ast. Kaksikytkentäkanavaa, valaistuksen ohjaukseen ja HVAC. Automaatti taipuoliautomaattitoim. Yksi painiketulo . Valvonta-alueen laajennus slavetunnistimilla. Peitelevy tilattava erikseen.

Indoor 180-M tunnistin on erinomainen valinta ohjauksen automatisointiin. Tunnistimen valvonta-aluetta voi laajentaa myös kattoon asennettavilla slave-tunnistimilla. Tunnistin on sovitettavissa eri kalustesarjoihin keskiölevyjen avulla.

Tuotekuvaus
  • Kaksi relelähtöä valaistuksen ja ilmanvaihdon automatisointiin.
  • Nopea ja helppo asentaa, kytkennät jousipainike liittimiin.
  • Herkkyys säädettävä akustinen tunnistin parantaa käyttömukavuutta ja minimoi katvealueiden vaikutusta.
  • Hämäräkytkin estää valojen sytyttämisen valoisaan aikaan.
  • Toiminta valmis tehdasasetuksilla 500 lx ja 10 min, 15 min ilmanvaihdolle.
  • Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan rajata peitelevyillä.
  • Merkkiledit kertovat tunnistimen toiminnasta.
  • Ohjelmointi ja asetuksien muutokset helposti irroittamatta tunnistinta.
  • Lisätoimintojen asetus kaukosäätimellä IR-PD-2C tai älypuhelin sovittimella.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan