LUXOMAT - Läsnäolotunnistin Luxomat - Indoor 180-R + val.keskiölevyt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026033106
Sähkönumero
2603310
Toimittajan tuotenumero
10126379
Tukkuerä
100
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
180 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tuotekuvaus
Luxomat Indoor 180-R
Luxomat seinään asennettava liiketunnistin 180° valvonta-alueella.
- Exxact- ja Jussi- sarjan keskiölevyt mukana pakkauksessa
- Valvonta-alue 180°, maks 10 m.
- Asennus kojerasiaan.
- Suositeltava asennuskorkeus 1,1-2,2 m.
- Relekärki, maks kuormitettavuus 10A, 2300W, cos=1.
- Viive: Impulssi tai 15 s - 16 min.
- Mikrofoni, herkkyys säädettävissä. Mikrofoni aktivoituu vastan sen jälkeen, kun tunnistin on nähnyt liikettä. Äänihavainto pidentää kytkentäaikaa. Jos valot ovat sammuneet, valot on mahdollista sytyttää äänihavainnosta 7 sek sisällä valojen sammumisesta.
- Rinnankytkentä maks 8 tunnistina.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


