LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta val - Luxomat PD4-S-GH-AP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 30 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529922659

Sähkönumero

2603203

Toimittajan tuotenumero

92265

Tukkuerä

0

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

30 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

76 mm

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

9 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

19 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Halkaisija:

101 mm

PD4-S-GH-AP valkoinen. Orjatunnistin korkeisiin tiloihin. Mastertunnistimeksi esimerkiksi PD4-M-GH-AP

Korkean tilan PD4-Slave tunnistimet laajentavat valvonta-aluetta ja havaitsevat liikkeen luotettavasti korkeistakin asennuskorkeuksista.

Slave-tunnistimia käytetään laajentamaan master-tunnistimien valvonta-aluetta. Slave-tunnistimet tarvitsevat toimiakseen aina yhden mastertunnistimen. Slave-tunnistimet eivät mittaa luonnonvaloa, joten ne voidaan sijoittaa huoneen kaikkein valoisampaan paikkaan. Master-tunnistin tulisi sijoittaa tilan pimeämpään paikkaan. Yhden master-tunnistimen taakse voi kytkeä rajoittamattoman määrän slave-tunnistimia. Suosittelemme kuitenkin kytkemään enintään 10 kpl slave-tunnistimia yhden master-tunnistimen taakse mahdollisen vianetsinnän helpottamiseksi.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan