LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo - PD11-S-FLAT-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529925933

Sähkönumero

2603216

Toimittajan tuotenumero

92593

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

9 m

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ohjausvirta:

3 mA

Halkaisija:

52 mm

Upotussyvyys:

60 mm

Luxomat läsnäolotunnistin tasaisella linssillä uppoasennukseen 360ast.Yksi kytkentäkanavaa valaistuksen ohjaukseen. Automaatti taipuoliautomaattitoim. Yksi painiketulo käsin tapahtuvaa ohjausta varten.Valvonta-alueen laajennus slave tunnistimilla.

PD11-Slave tunnistimilla voidaan laajentaa yhden master-tunnistimen valvonta-alue kattamaan koko valaistusaluetta. PD11 on ohut profiilinen ja huomaamaton tunnistin sisustuksellisiin tiloihin. Soveltuvat käytettäväksi yhdessä ON/OFF ja DALI-valaisimien ohjaukseen tarkotettujen läsnäolotunnistimien kanssa.

Tuotekuvaus
  • Erityisen matalarakenteinen slave-läsnäolotunnistin. Ohut ja huomaamaton profiili asennettuna, h=0,85 mm
  • Master-tunnistimeen voi liittää rajoittamaton määrä slave-tunnistimia.
  • Slave-tunnistin havaitsee läsnäolon luonnonvalosta riippumatta ja lähettää impulssin (2 tai 9 sekunnin välein) master-tunnistimelle.
  • Nopea ja helppo asentaa jousikiinnikkeillä tai asennus pannalla.
  • Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan muokata rajauslevyillä.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan