LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valo - PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 60 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529927562

Sähkönumero

2603214

Toimittajan tuotenumero

92756

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Kaukokäyttö:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Ohjausvirta:

6 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Luxomat läsnäolotunnistin uppoasennukseen. 360 ast, Ø 24 m. Kahdenalueen vakiovalosäätö. Rele 16A HVAC/tauluvalolle. Erilliset valoisuusanturit. Automaatti/puoliautom. Ohjaa jopa 25 valaisinta per ryhmä. Kolme painiketuloa.

Tuotekuvaus
  • BEG Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C -tunnistimilla voi ohjata yhden luokkahuoneen päävalaistusta ja tauluvalaistusta erikseen. Tunnistimen lisäksi ei tarvita muita ohjauskomponentteja. Tunnistin kykenee ohjaamaan 25 kpl DALI liitäntälaitetta/kanava.
  • Erityisesti luokkahuoneisiin soveltuvat BEG Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C -tunnistin on helppo asentaa ja säätää.
  • PD4-M-TRIO-2DALI-1C tunnistin ohjaa päävalaistusta kahdessa DALI/DSI ryhmässä erikseen. Lisäksi tunnistimen rele (16A, 3000W, cos=1) voidaan ohjata tilan ilmastointia tai tauluvaloa.
  • Tunnistimeen voidaan liittää kolme painonappia, joista kaikki kolme kanavaa voidaan ohjata erikseen (DALI/DSI kanavat erikseen päälle/himmennä/pois, relekanava päälle/pois). Painonapeissa ei saa olla indikaatiolamppuja.
  • Tunnistimen säätö tehdään kätevästi käsin tunnistimen potentiometreilla ja DIP -kytkimillä tai optiona saatavalla kaukosäätimellä IR-PD-TRIO-DALI
  • Tunnistimessa on vakiovalosäätö, joten se pitää työtason valaistusta tasaisena riippumatta ulkoa tulevan luonnonvalon määrästä.
  • Tauluvaloa ohjataan erillisellä painikkeella ympäristön valoisuudesta riippumatta.
  • Tunnistin on asetettu tehtaalla toimimaan automaattitoiminnolla, mutta se on helposti ohjelmoitavissa toimimaan puoliautomaattitoiminnolla. Automaattitoiminnossa tunnistin sytyttää valot automaattisesti, kun tilaan astutaan. Puoliautomaattitoiminnossa valot syttyvät vasta, kun valot sytytetään tunnistimeen liitetyistä 230V painonapeista
  • Sammumisviiveen jälkeen tunnistin voidaan asettaa joko sammuttamaan valot tai ensin laskemaan valotaso opastusvalotasolle, noin 10 – 30 % valotasoon, ja erillisen viiveen jälkeen sammuttamaan valot. Valot sammuvat, kun läsnäolo ja sammutusviive ovat päättyneet.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan