LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valonm. - Luxomat PD4N-1C-C-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 40 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529922741

Sähkönumero

2603236

Toimittajan tuotenumero

92274

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

40 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

47 mm

Upotushalkaisija:

64 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Maksimi läsnäoloalue:

250

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

300 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

10 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

106 mm

Upotussyvyys:

43 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Luxomat alaslaskettuun kattoon asennettava liikkeentunnistin käytäviin.Valvonta-alue 360ast, suurin halk 40 m käytävän suuntaan. Suositeltavaasennuskorkeus 2,4 - 2,6 m. IP44. Säädettävä herkkyys. Kauko-ohjattavaohjaimella IR-PD3N. Rinnankytk, max 8 tu



Tuotekuvaus
Luxomat PD4N-1C-C käytävätunnistin
Kauko-ohjattavat, kattoon asennettavat PD4N-1C-C käytävä liiketunnistimet pinta- ja välikattoasennusversioina isolla ympyränmuotoisella sekä käytävän suuntaisella valvonta-alueella. Yksi rele joka ohjaa valaistusta. Yksinkertainen valaistuksen mittaus ja laskenta joka käyttää integroitua linssin sisäpuolella sijaitsevaa valoisuusanturia. Tunnistinta voidaan ohjelmoida potentiometreistä tai kaukosäätimellä IR-PD3N. Tunnistimia voi kytkeä rinnan enintään 8 kpl.

Rakenne. Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Pinta-asennettava malli –AP, IP44, luokka II. Alaslaskettuun asennettava malli –FP, IP23, luokka II.

Asennus. –AP - pinta-asennus kattoon, -FP - välikattoasennus

Valvonta-alue. 360° valvonta-alueen Ø 24 m. Valvonta-alue käytävän suuntaan: Sivusuunnassa kuljettaessa Ø 40 m ja suoraan päin tunnistinta kuljettaessa Ø 20 m, asennuskorkeudella 2,5 m. Suositeltava asennuskorkeus 2,4 – 2,6 m. Tunnistimia on mahdollista kytkeä rinnan enintään 8 kpl.

Ohjaustapa. Yksi kytkentäkanava valaistuksen ohjaukseen. Kuormitettavuus 10A 2300W cosφ = 1; 1150 VA cosφ = 0,5. Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx. Sammutusviive säädettävissä 30 s – 30 min/TEST. Kaukosäätimellä tehdyt ohjelmoinnit ajavat potentiometreillä tehtyjen ohjelmointien yli. Tunnistimen herkkyys on säädettävissä portaattomasti potentiometristä tai kahdessa portaassa kaukosäätimellä.

Käyttöjännite. 230V ± 10%. Tunnistimen sisäinen kulutus < 1W

Ympäristölämpötila. -25°C – +50°C

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan