LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valk - Luxomat PD4-S-EN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921638
Sähkönumero
2603369
Toimittajan tuotenumero
92163
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
1 mA
PD4-Slave tunnistimilla voidaan valvoa koko valaistusaluetta. Soveltuvat käytettäväksi yhdessä ON/OFF ja DALI-valaisimien ohjaukseen tarkotettujen läsnäolotunnistimien kanssa.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


