LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valonm. - Luxomat PD2-M-1C-EN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529925551
Sähkönumero
2603228
Toimittajan tuotenumero
92555
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Syvyys:
35 mm
Upotushalkaisija:
48 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Maksimi läsnäoloalue:
78 m²
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
800 A
Ohjausvirta:
10 mA
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
98 mm
Upotussyvyys:
30 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuotekuvaus
Luxomat PD2-M-1C
Kauko-ohjattavat, kattoon asennettavat PD2-M-1C –masterläsnäolotunnistimet pinta-, kojerasia- ja välikattoasennusversioina ympyränmuotoisella valvonta-alueella. Yksi potentiaalivapaa rele (NO) joka ohjaa valaistusta. Erittäin kehittynyt valaistuksen mittaus ja laskenta joka käyttää integroitua linssin sisäpuolella sijaitsevaa valoisuusanturia. Tunnistin sammuttaa keinovalon vasta kun se on varma, että tilaan jää tarpeeksi luonnonvaloa. Tunnistimeen voidaan liittää 230V AC painonapin jolla valaistusta voidaan sytyttää /sammuttaa. Painonapissa ei saa olla indikaatiolamppua.
Tunnistin voidaan ohjelmoida potentiometreistä ja DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä IR-PD-1C. Tunnistin on mahdollista ohjelmoida automaattiseen toimintaan (VA - valot syttyvät kun tilaan astutaan jollei tilassa ole tarpeeksi luonnonvaloa) tai puoliautomaattiseen toimintaan (HA - valot eivät syty kun tilaan astutaan, vaan syttyvät vasta kun painonappia painetaan). Puoliautomaattinen tilan käyttö on suositeltavaa jos tilassa on isot ikkunat josta pääsee paljon luonnonvaloa sisälle. Tunnistimeen voidaan liitää orjatunnistimia laajentamaan valvonta-aluetta. Mitä tahansa Luxomat orjatunnistinta voidaan liittää master tunnistimeen.
Rakenne. Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia, IP20, luokka II. -AP malli mahdollinen saada IP54 luokitus IP54-asennusalustan (3515474) avulla.
Asennus. –AP - pinta-asennus kattoon, -EN – kojerasia-asennus, -FP - välikattoasennus
Valvonta-alue. 360° valvonta-alueen halkaisija istuttaessa 4 m, sivusuunnassa kuljettaessa 10 m sekä tunnistinta kohti kuljettaessa 6 m, asennuskorkeudella 2,5 m. Mahdollisuus kytkeä rajoittamaton määrä orjatunnistimia valvonta-alueen laajentamiseksi.
Ohjaustapa. Yksi kytkentäkanava NO, valaistuksen ohjaukseen. Kuormitettavuus 10A 2300W cosf = 1; 1150 VA cosf = 0,5. Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx. Sammutusviive säädettävissä 15 s – 30 min, tai impulssi. Tunnistimessa olevalla potentiometrillä viiveaika on säädettävissä 5 sek – 16 min. Kaukosäätimellä IR-PD-1C viiveaika on säädettävissä 5 min – 30 min. Kaukosäätimellä tehdyt ohjelmoinnit ajavat potentiometri ja DIP-kytkimellä tehtyjen ohjelmointien yli.
Käyttöjännite. 230V ± 10%. Tunnistimen sisäinen kulutus < 1W.
Ympäristön lämpötila: -25°C to +50°C
Lisätoiminnot. Tunnistimeen on mahdollista asettaa useita eri lisätoimintoja:
- Automaatti/Puoliautomaattitoiminto. Automaattitoiminnossa tunnistin sytyttää valot automaattisesti liikkeestä. Puoliautomaattitoiminto tunnistin sytyttää valot tilaan vasta kun painonappia painetaan. Asetus tunnistimen DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä
- Corridor function: Jos tunnistin on asetettu Corridor function tilaan ja valot sammutetaan painonapista, tunnistin unohtaa painonappipainalluksen ja palaa automaattitoimintoon 5 sekunnin jälkeen. Asetus tunnistimen DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä
- Herkkyyden säätö: Oletuksena herkkyys on säädetty sisätilankäyttöä vastaavaksi. Tunnistmen herkkyyttä voidaan vähentää, jolloin tunnistinta voidaan käyttää myös ulkotiloissa. Asetus vain kaukosäätimellä.
Pakko-ohjaus. Kytkemällä 230V jännite jatkuvasti Slave tuloon R (jännite päällä yli 10 sekuntia) valot jäävät palamaan päälle niin kauan kun jännitettä syötetään Slave tuloon. Kun jännite kytketään irti Slave tulosta tunnistin sammuttaa valot ja palaa automaattitoimintoon.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


