LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valonm. - PD2N-M-DACO DALI-2

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529934522

Sähkönumero

2603345

Toimittajan tuotenumero

93452

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

85 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Maksimi läsnäoloalue:

12 m²

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2500 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Ohjausvirta:

4 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

84 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Luxomat läsnäolotunnistin PD2N-M-DACO DALI-2 360 10/2,5m V IP20 UKA VAL

PD2N-M-DACO ohjaa yhden valaistusryhmän DALI-2 ja DALI-valaisimia broadcast ohjauksella. DACO-tunnistimilla saadaan toteutettua helposti energiatehokas, viihtyisä ja käyttäjäystävällinen valaistusratkaisu kaikkien DALI-valaisimien ohjaamiseen. DACO-järjestelmä on itsenäinen ohjausratkaisu ja toimii täysin ilman keskuslaitteita. Helppo ratkaisu tyypillisimpien toimisto-ja oppimistilojen valaistuksen ohjaukseen. DACO-tuoteperhe asettaa uuden laatutason tilakohtaisen DALI-valaistuksen ohjauksen toteuttamiseen. Monipuolisesti parametroitava automatiikka toimii entistä paremmin vakiovalo- ja päivänvalo-ohjauksessa, sekä mukautuu erilaisiin tilaratkaisuihin ja olosuhteisiin. Tunnistimen käyttämät ohjausparametrit ovat helposti säädettävissä B.E.G. one sovelluksella. Samaa sovellusta voi käyttää tunnistinasetusten hallinointiin pilvipalvelun avulla projektin aikana. Kaksisuuntainen ohjelmointikäyttöliittymä helpottaa ja selkeyttää ohjausparametrien asettamista. BLE IR adapterilla voidaan tallettaa ja lukea parametrit suoraan tunnistimesta. Pilvipalvelun avulla tehdyt asetukset voidaan lähettää työmaalle käyttöönottoa varten. DACO-ohjausjärjestelmät ovat helppoja asentaa ja ylläpitää läpi elinkaaren. Tila on heti asennuksen jälkeen toimintavalmis tunnistimen tehdasasetuksilla.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan