LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valonm. - PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529933518
Sähkönumero
2603440
Toimittajan tuotenumero
93351
Tukkuerä
0
Luxomat läsnäolotunnistin PD2N-M-DACO-PRO DALI-2 360 24/2,5m V IP20 UKA VAL
PD2N-M-DACO-PRO DALI-2 ohjaa jopa 8 valaistusryhmää, jossa jokaisessa jopa neljä profiilia ja kaksi tilannetta per ryhmä. Orjatunnistimena toimii BEG Luxomat BMS DALI-2 tunnistimet, enintään 8 kpl. Tunnistimessa 4 kpl painonappituloa. DACO-PRO tunnistimilla voidaan toteuttaa jopa 8 huoneen valaistuksen ohjauksen helposti. Monipuolisesti parametroitava automatiikka toimii entistä paremmin vakiovalo- ja päivänvalo-ohjauksessa, sekä mukautuu erilaisiin tilaratkaisuihin ja olosuhteisiin. Tunnistimen käyttämät ohjausparametrit ovat helposti säädettävissä B.E.G. ONE sovelluksella. Samaa sovellusta voi käyttää tunnistinasetusten hallinointiin pilvipalvelun avulla projektin aikana. Kaksisuuntainen ohjelmointikäyttöliittymä helpottaa ja selkeyttää ohjausparametrien asettamista. Pilvipalvelun avulla tehdyt asetukset voidaan lähettää työmaalle käyttöönottoa varten. DACO-PRO-ohjausjärjestelmät ovat helppoja asentaa ja ylläpitää läpi elinkaaren. Tunnistimen ohjelmistoa on mahdollista päivittää OTA-päivityksillä. Tunnistin on heti toimintavalmis asennuksen jälkeen. Asetukset ovat 500 lx ja 10 min viive.
PD2N-M-DACO-PRO DALI-2 ohjaa jopa 8 valaistusryhmää, jossa jokaisessa jopa neljä profiilia ja kaksi tilannetta per ryhmä. Orjatunnistimena toimii BEG Luxomat BMS DALI-2 tunnistimet, enintään 8 kpl. Tunnistimessa 4 kpl painonappituloa. DACO-PRO tunnistimilla voidaan toteuttaa jopa 8 huoneen valaistuksen ohjauksen helposti. Monipuolisesti parametroitava automatiikka toimii entistä paremmin vakiovalo- ja päivänvalo-ohjauksessa, sekä mukautuu erilaisiin tilaratkaisuihin ja olosuhteisiin. Tunnistimen käyttämät ohjausparametrit ovat helposti säädettävissä B.E.G. ONE sovelluksella. Samaa sovellusta voi käyttää tunnistinasetusten hallinointiin pilvipalvelun avulla projektin aikana. Kaksisuuntainen ohjelmointikäyttöliittymä helpottaa ja selkeyttää ohjausparametrien asettamista. Pilvipalvelun avulla tehdyt asetukset voidaan lähettää työmaalle käyttöönottoa varten. DACO-PRO-ohjausjärjestelmät ovat helppoja asentaa ja ylläpitää läpi elinkaaren. Tunnistimen ohjelmistoa on mahdollista päivittää OTA-päivityksillä. Tunnistin on heti toimintavalmis asennuksen jälkeen. Asetukset ovat 500 lx ja 10 min viive.


