LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valonm. - PICO-N-M-1C-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529931590

Sähkönumero

2603096

Toimittajan tuotenumero

93159

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Maksimi läsnäoloalue:

79 m²

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ohjausvirta:

1 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

33 mm

Luxomat minikokoinen läsnäolotunnistin uppoasennukseen. IP65.Valvonta-alue halk 10 m. Maks 2300 W resistiivistä kuormaa. Monipuolisetohjelmointimahdollisuudet IR-PD-1C kauko-ohjaimella.

Tekniset tiedot

Kuvaus
  • Kauko-ohjattava pienoisläsnäolotunnistin sisätiloihin, PICO-N-M-1C-FP masterversiona ympyränmuotoisella valvonta-alueella. Monipuoliset ohjelmointimahdollisuudet IR-PD-1C tai IR-PD-1C-E kaukosäätimellä.
  • Valaistuksen kytkentä yhdellä kanavalla, kytkentäteho 2300 W (cos f = 1) tai 1150 VA (cos f = 0,5)
  • Valaistuksen kytkentäaika säädettävissä 15 s – 30 min tai impulssi
  • Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
  • Tuote on esiohjelmoitu tehtaalla ja heti valmis käyttöön (10 min, 500lx)
  • Ei tarvitse ulkopuolista virtalähdettä
  • Uppoasennus. Tunnistimen kiinnitys jousikiinnikkeellä tai kiinnikerenkaalla
  • Kaapelin pituus 1,4 m

Valvonta-alue 360 astetta asennuskorkeudella 2,5 m.
  • Istuva työ halk 4,0 m
  • Kulku kohti tunnistinta 6,0 m
  • Kulku sivusuunnassa 10,0 m

Rakenne
  • IP luokka IP65/II/CE
  • Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia

Käyttöalue
  • Toimistot, kokoustilat, päiväkodit, sairaalat, galleriat

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan