LUXOMAT - Liiketunnistin - Indoor 140-L+val kehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529943289
Sähkönumero
2603246
Toimittajan tuotenumero
10125548
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
140 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
20...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


