LUXOMAT - Asennustarvike - DALI-LINK neukkaripaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Syvyys - 150 mm
Leveys - 300 mm
Korkeus - 90 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529938407
Sähkönumero
2805100
Toimittajan tuotenumero
93840
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Syvyys:
150 mm
Leveys:
300 mm
Korkeus:
90 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
DALILINK kompakti ohjausjärjestelmä
DALI-LINK neukkaripaketti sisältää:
https://www.beg-luxomat.com/en-in/service/dali-link-line-planner/
DALI-LINK on kompakti, DALI-väyläpohjainen valaistuksen ohjausjärjestelmä. DALI-LINK on ideaalinen ratkaisu neuvotteluhuoneen tai pienen toimiston valaistuksen ohjauksen päivitykseen. DALI-LINK on monipuolisesti ohjelmoitava yleisvalaistuksen monihuonejärjestelmä älykkääseen valaistuksen automatisointiin.
Plug and Play DALI-LINK:n käyttöönotto ja järjestelmän asetukset tehdään helposti älypuhelimen ja Bluetooth-yhteyden avulla.
DALI-LINK-neukkaripakettiin kuuluu PD11-tunnistin, teholähde, sekä neljän painikkeen painonappitulo, jossa on Bluetooth-rajapinta. Mikäli neuvotteluhuone on esimerkiksi esittelykäytössä, tarpeita valaistustilanteille saattaa olla useita. Kun kutsuttavat tilanteet voi tehdä nopeasti älypuhelimella, sujuvoittaa se esittelyä.
DALI-LINK-neuvotteluhuoneeseen saadaan Plug and play -ratkaisulla tilannekutsut ja automaatinen valaistus päivänvalo- ja vakiovalo-ohjauksella.
DALI-LINK neukkaripaketti sisältää:
- DALI-teholähde PS-DALI-LINK-FP 2805139
- Painikemoduuli PBM-DALI-LINK-4W-BLE 2805102
- Tunnistin PD11-DALI-LINK-FLAT-FP 2805101
https://www.beg-luxomat.com/en-in/service/dali-link-line-planner/
DALI-LINK on kompakti, DALI-väyläpohjainen valaistuksen ohjausjärjestelmä. DALI-LINK on ideaalinen ratkaisu neuvotteluhuoneen tai pienen toimiston valaistuksen ohjauksen päivitykseen. DALI-LINK on monipuolisesti ohjelmoitava yleisvalaistuksen monihuonejärjestelmä älykkääseen valaistuksen automatisointiin.
Plug and Play DALI-LINK:n käyttöönotto ja järjestelmän asetukset tehdään helposti älypuhelimen ja Bluetooth-yhteyden avulla.
DALI-LINK-neukkaripakettiin kuuluu PD11-tunnistin, teholähde, sekä neljän painikkeen painonappitulo, jossa on Bluetooth-rajapinta. Mikäli neuvotteluhuone on esimerkiksi esittelykäytössä, tarpeita valaistustilanteille saattaa olla useita. Kun kutsuttavat tilanteet voi tehdä nopeasti älypuhelimella, sujuvoittaa se esittelyä.
DALI-LINK-neuvotteluhuoneeseen saadaan Plug and play -ratkaisulla tilannekutsut ja automaatinen valaistus päivänvalo- ja vakiovalo-ohjauksella.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


