LUXOMAT - Läsnäolotunnistin DALI - PICO-BMS DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529935475
Sähkönumero
2805131
Toimittajan tuotenumero
93547
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Korkeus:
27 mm
Upotushalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
11 mm
Halkaisija:
33 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuotekuvaus
- Pieni kokoinen tunnistin ahtaaseen tilaan
- Matala virrankulutus DALI-väylältä vain 2 mA
- IEC 62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisestikehitetyt DALI-ohjainlaitteet
- Valaistuksen ohjaus DALI-2 mukaisen multimastersovellusohjaimen kanssa
- Käyttösähkö DALI-väylästä
- Kirkkaat merkkiledit laitteiden nopeaa paikantamista varten
- Ohjelmointi, käyttöönotto ja ylläpito järjestelmäintegraattorin laitteistoilla
- Osoitteellistaminen ja käyttäminen IEC62386 osien 101, 103, 303 ja 304 mukaisesti
- Lähettää tarvittaessa luksiarvon
- Lähettää tarvittaessa tiedon läsnäolosta tai liikkeestä
- Integroitu viiveaika läsnäololle
- Tukee "Polling"-toimintoa


