LUXOMAT - Läsnäolotunnistin - Luxomat INDOOR 180-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...180 °
Jännitetyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529926602
Sähkönumero
2603389
Toimittajan tuotenumero
92660
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Jännitetyyppi:
AC/DC
Eläintunnistus:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Materiaalin laatu:
muu
Taajuus:
50...60 Hz
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


