LUXOMAT - Läsnäolotunnistin - Luxomat INDOOR 180-SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...180 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529926688
Sähkönumero
2603392
Toimittajan tuotenumero
92668
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Eläintunnistus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.5 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Ohjausvirta:
4 mA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuotekuvaus
Käytettävä yhdessä porrasvaloautomaatin SCT1 kanssa (Snro 2603012)
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


