LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valk - Luxomat PD9-M-FP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 30 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529929009
Sähkönumero
2603387
Toimittajan tuotenumero
92900
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Kaukokäyttö:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Valaistustason raja-arvo:
20...1000 lx
Ohjausvirta:
2 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Halkaisija:
45 mm
Upotusleveys:
28 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Luxomat läsnäolotunnistin. 360°. Yksi kytkentäkanavaa valaistuksen ohjaukseen. Automaatti- tai puoliautomaattitoiminto. Yksi painiketulo manuaalista ohjausta varten. Ohjelmointi kauko-ohjaimella IR-PD-1C-E (26 032 77).
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


