LUXOMAT - Liiketunnistin pinta - Luxomat HF-MD2-AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 15 min
Materiaali - muovi
Korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007529944026
Sähkönumero
2603052
Toimittajan tuotenumero
94402
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
15 min
Materiaali:
muovi
Korkeus:
45 mm
Nimellisjännitealue:
207...253 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1200 W
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Maksimi läsnäoloalue:
200 m²
Kattoasennus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Halkaisija:
117 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


