LUXOMAT - Ohjausyksikkö - IM4-BMS DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 38 mm
Leveys - 38 mm
Korkeus - 12 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529933594
Sähkönumero
2805192
Toimittajan tuotenumero
93359
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
38 mm
Leveys:
38 mm
Korkeus:
12 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Potentiaalivapaa tuloyksikkö DALI-2 järjestelmiin. Neljä konfiguroitavaa tuloa.
Laite saa käyttösähkönsä DALI-väylältä. Toimii DALI multimaster-periaatteella (IEC 62386 part 103) (Viesti 0 - 3 välittää informaation jokaisen tulon tapahtumasta DALI-väylälle IEC 62386 Part 301 DALI-standardin mukaisesti) Integroitu merkkiledi vilkkuu ja merkkisummeri piippaa identifioitaessa.


