LUXOMAT - PD4 tunnistimille liittimillä - Luxomat as.pohjarasia IP65

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - suojakansi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529923755

Sähkönumero

2603212

Toimittajan tuotenumero

92375

Tukkuerä

1

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

suojakansi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

IP65 pohjarasia PD4 pinta-mallin tunnistimiin. Soveltuu pinta-malleihin,joissa ei ole sokeripalaan painettavia liitäntätappeja. Muuttaa IP20rakenteen IP65 rakenteeksi.

IP65 pohjarasia PD4-AP pintatunnistimille
IP65 rasia soveltuu käytettäväksi seuraavien tunnistinmallien kanssa:

PD4-M-1C-AP
PD4-M-1C-GH-AP

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan