LUXOMAT - Peitelevy indoor - Luxomat Ind140 ker-val R1013

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi
LUXOMAT - Peitelevy indoor - Luxomat Ind140 ker-val R1013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - peitelevy

  • Leveys - 88 mm

  • Korkeus - 88 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007529943449

Sähkönumero

2603211

Toimittajan tuotenumero

94344

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

peitelevy

Leveys:

88 mm

Korkeus:

88 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

17.5 mm

Merkintä/ilmaisu:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Indoor 140-L liiketunnistimelle. IP20. Väri kerman valkoinenRAL 1013.