LUXOMAT - Peitelevy Luxomat - Indoor 180 keskiö ABB Jussi

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi
LUXOMAT - Peitelevy Luxomat - Indoor 180 keskiö ABB Jussi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529392421

Sähkönumero

2603245

Toimittajan tuotenumero

39242

Tukkuerä

20

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

keskiölevy

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Peitelevy Luxomat Indoor 180 tunnistimiin. Ulkomitta 55x55 mm. Sopii mm.Jussi -sarjaan RAL9010.

Keskiölevyn avulla Luxomatin erinomaiset Indoor-180 sarjan tunnistimet voidaan integroida Jussi-kalustesarjoihin.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan