LUXOMAT - Peitelevy Luxomat - Indoor 180 keskiö Exxact valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529392414
Sähkönumero
2603238
Toimittajan tuotenumero
39241
Tukkuerä
20
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
muu
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
RAL-numero (vastaava):
9003
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan


