LUXOMAT - Porrasvaloautomaatti - Luxomat SCT 1

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Toiminto - elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529926558

Sähkönumero

2603012

Toimittajan tuotenumero

92655

Tukkuerä

1

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Toiminto:

elektroninen, ennakkovaroitus valaistuksen poiskytkennästä

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite 2:

230...230 V

Kytkentätapa:

3- ja 4-johdinkytkentä

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC

Poiskytkentävaroitus:

muu

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...50 Hz

Mitoitettu kytkentävirta:

10 A

Toistuva:

toistuva + jatkuva valo + aikapidennys

Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):

100 mA

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Loistelamppukuorma maks.:

1000 VA

Luxomat porrasvaloautomaatti. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Luxomat Indoor 180-SC tunnistimen tai painonappien kanssa. YhdenSCT 1 porrasvaloautomaatin taakse voi kytkeä 10 kpl Indoor 180-SC tunnistimia. DIN-kisko asennus. Viiveaika 30 s - 10 min.



Luxomat porrasvaloautomaatti SCT1:
  • Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Luxomat Indoor 180-SC tunnistimen tai painonappien kanssa
  • Yhden SCT 1 porrasvaloautomaatin taakse voi kytkeä 10 kpl Indoor 180-SC tunnistimia
  • DIN-kisko asennus
  • 2300 W cos φ = 1, 3- tai 4-johdinkytkentä
    Porrasvalo antaa 100 mA tunnistimille
  • Viiveaika 30 s - 10 min. Käsikytkin, josta portaan valot voidaan asettaa myös jatkuvasti päälle

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan