LUXOMAT - Tarvike - Alaslaskusarja PD2/3/4 - AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529931798
Sähkönumero
2603421
Toimittajan tuotenumero
93179
Tukkuerä
1
Alaslaskusarja PD2/3/4 - AP
Asennustarvike pakkaus Luxomat tunnistimien alaslaskemiseksi. Käytetään yhdessä 32mm asennusputken kanssa (ei sisälly toimitukseen).
Ylempi kotelo käy myös kytkentärasiana.
Alempi kotelo on yhteensopiva laajasti eri pinta-asennettavien tunnistinmallien kanssa.
Asennusreikien etäisyys 70 mm / 80 mm / 85 mm / 90 mm.
Asennustarvike pakkaus Luxomat tunnistimien alaslaskemiseksi. Käytetään yhdessä 32mm asennusputken kanssa (ei sisälly toimitukseen).
Ylempi kotelo käy myös kytkentärasiana.
Alempi kotelo on yhteensopiva laajasti eri pinta-asennettavien tunnistinmallien kanssa.
Asennusreikien etäisyys 70 mm / 80 mm / 85 mm / 90 mm.


