LUXOMAT - Tarvike - PD4N käytävälinssi

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - peite-/asennuskulma

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529930739

Sähkönumero

2603324

Toimittajan tuotenumero

93073

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

peite-/asennuskulma

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

PD4N käytävälinssi, type A



Käytävälinssillä varustetun tunnistimen asennuskorkeus oltava 2,4 - 2,6m. Korkeampiin tiloihin voidaan käyttää seinäkiinnikettä (2603019).
RAL9010

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan