M-LIGHT - Mekaaninen lisätarvike - MLB6001 sovite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 186 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046152047
Sähkönumero
4615204
Toimittajan tuotenumero
MSK1
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
186 mm
Korkeus:
350 mm
Sopii putken halkaisijalle:
60 mm
Leveys:
186 mm
Syvyys:
186 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Liitossyvyys:
290 mm
Paino:
1 kg
Betonijalustaan kevyesti lyömällä asennettava sovituskappale Bollard-valaisimelle
Valaisin kiinnitetään sovitekappaleeseen ruuvipulttauksella
Saatavissa malleihin: ML-6000, ML-6001R ja ML-6002S
M-LIGHT -tuote
Tutustu M-LIGHT-sarjaan


