M-LIGHT - Mekaaninen lisätarvike - PINTA-AS KEHYS OMEGA 1/DELIA 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 275 mm
Leveys - 275 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041382265
Sähkönumero
4138226
Toimittajan tuotenumero
M133501
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
275 mm
Leveys:
275 mm
Korkeus:
16 mm
Halkaisija:
275 mm
PINTA-AS KEHYS OMEGA 1, DELIA 1 Omega 1 LED
Kuivan- ja kosteantilan klassinen yleisvalaisin
PC/PMMA kupu ø300 mm
Iskunestävä yleistilavalaisin asuntokäyttöön ja julkisiin tiloihin.
Asennus katto- tai seinäpintaan, sisä- tai ulkovalaistukseen.
Saatavana liiketunnistimella ja/tai turvavalo-ominaisuudella varustettuna.
Rakenne
Runko: Pulverimaalattu metallirunko
Häikäisysuoja: opaali akryyli (PMMA)
- saatavana myös opaali polykarbonaatti (PC), iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
Asennus
Katto- tai seinäpintaan, ketjutettava, pohjassa kaksi läpivientiä
Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
- saatavana kehys pinta-asennuskaapelille
Kytkentä
-o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin
Lisätiedot
Käyttökohteet:
- asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
- sisä- ja ulkovalaistukseenOsram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
- ledin teho n 0.5W
- nopea käynnistys täyteen tehoon
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h
EVG= Elektroninen liitäntälaite
1-10V = Analoginen himmennys, 1-10V jännitteellä
DALI = Digitaalinen himmennysValaisimien enimmäismäärät yhtä johdonsuojakatkaisijaa kohden:
B10A 30kpl, B16A 60kpl, C10A 60kpl, C16A 120kpl
Saatavana Radar-tunnistimella (R)
- palamisaika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W
- välkkymätön syttyminen
- liiketunnistimella 2 vuoden takuu
Saatavana PIR-tunnistimella, isäntä-orja -toiminto
Saatavana turvavalo-ominaisuudella (T)
- paloaika virtakatkoksessa 3h
Mallistossa PMMA-kuvulliset mallit
Saatavana myös PC-kuvulla
Takuu viisi vuotta
Kuivan- ja kosteantilan klassinen yleisvalaisin
PC/PMMA kupu ø300 mm
Iskunestävä yleistilavalaisin asuntokäyttöön ja julkisiin tiloihin.
Asennus katto- tai seinäpintaan, sisä- tai ulkovalaistukseen.
Saatavana liiketunnistimella ja/tai turvavalo-ominaisuudella varustettuna.
Rakenne
Runko: Pulverimaalattu metallirunko
Häikäisysuoja: opaali akryyli (PMMA)
- saatavana myös opaali polykarbonaatti (PC), iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
Asennus
Katto- tai seinäpintaan, ketjutettava, pohjassa kaksi läpivientiä
Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
- saatavana kehys pinta-asennuskaapelille
Kytkentä
-o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin
Lisätiedot
Käyttökohteet:
- asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
- sisä- ja ulkovalaistukseenOsram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
- ledin teho n 0.5W
- nopea käynnistys täyteen tehoon
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h
EVG= Elektroninen liitäntälaite
1-10V = Analoginen himmennys, 1-10V jännitteellä
DALI = Digitaalinen himmennysValaisimien enimmäismäärät yhtä johdonsuojakatkaisijaa kohden:
B10A 30kpl, B16A 60kpl, C10A 60kpl, C16A 120kpl
Saatavana Radar-tunnistimella (R)
- palamisaika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W
- välkkymätön syttyminen
- liiketunnistimella 2 vuoden takuu
Saatavana PIR-tunnistimella, isäntä-orja -toiminto
Saatavana turvavalo-ominaisuudella (T)
- paloaika virtakatkoksessa 3h
Mallistossa PMMA-kuvulliset mallit
Saatavana myös PC-kuvulla
Takuu viisi vuotta
M-LIGHT -tuote
Tutustu M-LIGHT-sarjaan


