M-LIGHT - Yleisvalaisin - ML 4082-2-900-3030 3K IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - valkoinen
Pituus - 900 mm
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042499818
Sähkönumero
4249981
Toimittajan tuotenumero
M4082290A3K
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Pituus:
900 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
166 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
68 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
- Runko valkoiseksi maalattua teräslevyä
- Päädyt ABS muovia
- Kupu sisäpuolelta uritettua opaali akryylimuovia
Asennus:
- Katto- tai seinäpintaan
- Ripustuskiskoon
Kytkentä:
- Painonastaliitin 5 x 2,5mm² (ketjutettava)
- Läpivientiaukot valaisimen pohjassa (2kpl)
- Päädyissä läpivientiaihiot
Valaisimien suurimpia asennusmääriä per johdonsuojakatkaisija.
- 4082 LED 80 W: 8kpl / B10A, 13kpl / B16A
- 4082 LED 10-60 W: 17kpl / B10A, 28kpl / B16A, Dali liitäntälaitteella 8kpl / 13kpl
Lisätiedot:
R = Radar tunnistin saatavilla.
Tilauksesta Osram Dali himmenettävällä liitäntälaitteella, jossa mm. CorridorFunction ja TouchDim toiminnot.
Ledin käyttöikä 80 000 h (L80)
Valon värilämpö 3000K
LED-S valaisimet saatavissa myös nimellistä pienemmällä valoteholla
Kaksiriviset 1200 ja 1500 pituiset valaisimet saatavissa turvavaloyksiköllä varustettuna
Pikakannakepari tilauksesta
Kulma-asennus kannakkeet tilauksesta (45 astetta)
Takuuehdot
LED moduuleilla 5 vuoden takuu
Valaisimella STUL-takuu
M-LIGHT -tuote
Tutustu M-LIGHT-sarjaan


