M-LIGHT - Pollarivalaisin - MLB6001-100 IP44 4K PMMAC GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410045120566
Sähkönumero
4512056
Toimittajan tuotenumero
M6001RE27H
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...241 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valonjako:
heijastin
Leveys:
170 mm
Pituus:
1000 mm
Halkaisija:
170 mm
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
• Runko alumiinivalua
• Kupu kestävää akryyliputkea
• Häikäisysuoja alumiinia
Asennus
• Ruuvipulttauksella betonikanteen
• Asennuslaipalla betonijalustaan
- asennuslaippa MSK1
Kytkentä
• Läpimenevä Ø 5x2,5mm2
Lisätiedot
• Tilauksesta metallinen pistorasia 1-osainen IP54