M-LIGHT - Teollisuusvalaisin suljettu - Prima LED Pro 040 IP66


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Rungon väri - harmaa
Iskunkestävyysluokka - IK10
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410043263104
Sähkönumero
4326310
Toimittajan tuotenumero
MPRIMA1500A4K
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1572 mm
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
95 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
100 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Runko iskunkestävää polykarbonaattia (PC)
Salvat ruostumatonta terästä
Kupu iskunkestävää prismoitettua, UV- stabiloitua akryylia (PMMA) tai polykarbonaattia (PC )
- vakiona opaali PC kupu
Asennus
Pinta-asennus kattoon tai seinään
- tilauksesta seinäkannakkeet 45 tai 90 asteen kulmalla
Ripustus vaijerilla tai ripustuskiskoon
Kytkentä
5 x 2,5 mm2 painonastaliitin
- läpimenevä asennus
- tilauksesta läpijohdotus
Ominaisuudet
Ilmoitetut valovirrat ovat valonlähteiden arvoja
Valonlähde Osram LED Stripe moduuli
- vakio värilämpötila 4000K, tilauksesta värilämpötilat 3000K ja 6500K
- ledien polttoikä L80B50 = 80 000h
- tilauksesta voidaan valmistaa myös nimellistä pienemmällä valoteholla
Osram liitäntälaitteet
- tilauksesta Dali-liitäntälaitteella, jossa switch-dim ominaisuudet
Takuuehdot
LED moduuleilla 5 vuoden takuu
Valaisimella STUL-takuu